Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Multitester Pro II LCD tobenet spændingstester

To-polet spændingstester Pro II LCD
MULTITESTER LCD 1000V, IP65

Varenr. 071553 175
EAN 4053479472898

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Overspændingskategori CAT IV (1.000 V) - egnet til brug ved elektrisk installations- og vedligeholdelsesarbejde samt ved test af hybrid- og elbiler og solcellesystemer

Testudstyr med maksimalt sikkerhedsniveau


(CAT IV 1000 V)



Ingen forudindstilling, intuitiv betjening


Automatisk valg af testområde



Viser spændinger fra ca. 45 V/AC og 110 V/DC:


  • Med batterier: Visuel og vibrerende advarsel

  • Uden batterier: ELV LED indikerer tilstedeværelse af en spænding


FI/RCD-test med to nøgler


Tilsigtet udløsning af FI-kontakt muliggør trykknap-aktivering af belastningen, så beskyttelseslederen også kan testes.



4 mm testsondeadapter, der kan skrues på


  • Forbedret fastholdelse i sikkerhedsstik og CEE-stik

  • Velegnet til smalle teståbninger


Energibesparende


Automatisk afbryderanordning

Bemærk

Test uden brug af fingerkontakt muliggør brug af fuld beskyttelsesbeklædning

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

300 mm

Visning

LCD

Min /maks. spændingsområde AC

3-1000 V/AC

Min./maks. spændingsområde DC

4-1400 V/DC

Min./maks. frekvens

0 / 500 Hz

Modstandsmåling, min./maks.

0-5 kOhm

Min. spænding for fasetest

100 V/AC

Omstillelig belastning

30 mA ved 230V/AC

Diodetest

Ja

Polaritetstest

Ja (- i LCD)

PELV-display

Visuel, Vibrerende

Vis min./maks. elektrisk modstandsvisning

10-199,9 kOhm

Min./maks. frekvensvisning

0-500 Hz

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

Kategori for overspændingsbeskyttelse

KAT IV/1000V

Batteribetegnelse

1,5 V Micro AAA

Antal batterier

2 STK

Længde x bredde x dybde

300 x 75 x 20 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Højtydende batteri

BATTERI ALKA. MICRO 1,5V / AAA

Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål